Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy VGA KVM Switch Compact USB 2.0 Audio 2 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6122528
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     42342
EAN/GTIN:
     4002888423427
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Zum Steuern von zwei VGA-PCs mit einer Tastatur, Maus und Monitor Umschalten mit Steuerung über Drucktaste, Software oder Tastatur-Hotkeys Unterstützt VGA Signale bis 2048x1536 Integrierte Kabel für schnelle, problemlose Installation 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy 2 Port VGA, USB 2.0 & Audio KVM Switch ist eine kompakte Lösung für den Zugang zu  zwei PCs mit VGA-Anschlüssen und deren Steuerung mit nur einer Tastatur, Maus und Monitor. Mit seinen integrierten Kabeln kann der Switch problemlos angeschlossen werden. Zusätzliche Kabel sind für die Installation nicht erforderlich. Auflösungen bis 2048x1536 sorgen für optimale Bildqualität - perfekt für anspruchsvolle grafische Inhalte in Gaming-Installationen, bei der Videobearbeitung oder bei der Steuerung von zwei Arbeitsplätzen. Der Audioausgangsport des Hauptgeräts erlaubt Anwendern auch den Anschluss von Kopfhörern oder Lautsprechern für immersives 2-Kanal-Audio und den Anschluss eines Mikrofons. Zusätzliche USB-Peripheriegeräte können mit einem USB Hub verbunden werden. Der KVM Switch bietet zahlreiche Umschaltoptionen z.B. per Steuerung über Drucktaste (mit 1,5m Kabel), per Tastatur-Hotkey und auch über Software, so dass einfache und zuverlässige Steuerung für den Anwender - egal ob professionell oder unerfahren - gewährleistet ist. Beachten Sie bitte, dass Softwaresteuerung und Umschalten per Hotkey nicht von macOS 10.15 unterstützt werden. Ursache hierfür ist eine Inkompatibilität zwischen macOS 10.15 und 32Bit Software.
Lindy VGA KVM Switch Compact USB 2.0 Audio 2 Port - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC, WEEE
Enthaltene Kabel
2 x VGA-/Audio-/USB-Kabel - 1 m ¦ 1 x Fernsteuerungskabel - 90 cm
Zubehör im Lieferumfang
Auswahlschalter für Remote-Port
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Apple MacOS X 10.5.x, Ubuntu 7.10, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8
Maße und Gewicht
Breite
9 cm
Tiefe
7 cm
Höhe
2.5 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x VGA-Eingang HD-15 ¦ 2 x USB Type A ¦ 2 x Mikrofonausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Kopfhörereingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x VGA-Ausgang HD-15 ¦ 1 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörerausgang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A
Weitere Suchbegriffe: lindy 2-port kvm, kvm, lindy kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.