Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL8804PoE+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6121853
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     99315
EAN/GTIN:
     4038816979773
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Der ALL8804POE+ ist ein 8-Port 10/100/1000Mbit/s Switch mit PoE Support auf 4 Ports. Es ist eine hervorragende Wahl, um Ihr Netzwerk mit mehr Leistung und Ef¬ zienz zu versorgen.
ALLNET ALL8804PoE+ - Switch - unmanaged - 4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (63 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
4 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9.6KB
PoE-Budget
63 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
90 °C
Maße und Gewicht
Breite
26.5 cm
Tiefe
18.4 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
950 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W
Weitere Suchbegriffe: soho switch, poe switch allnet
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,65*
€ 118,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,58*
€ 116,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,79*
€ 103,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,36*
€ 101,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.