Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer PicoTOOLS PT-571 Transmitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6100538
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     90-70832090
EAN/GTIN:
     7290012307560
Suchbegriffe:
DVI Extender
HDMI Extender
kramer hdmi extender
dvi extender
Der Kramer PT-571 ist ein Twisted Pair Übertrager für HDMI-Signale. Der PT-571 konvertiert das HDMI-Signal in ein Twisted Pair Signal und überträgt dieses über eine einzelne Twisted Pair Leitung an einen kompatiblen Empfänger z.B. PT-572 oder PT-572+. Der Empfänger wandelt das eingehende Twisted Pair Signal zurück in ein HDMI-Signal.
Kramer PicoTOOLS PT-571 Transmitter - Erweiterung für Video/Audio - Sender - HDMI - bis zu 90 m - 1U
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern - 1U
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio (Sender)
Netzwerk
Leistungsmerkmale
HDTV Compatible, HDCP-kompatibel, 3D Pass-Through, EDID Pass-Through, Power Connect System, DGKat Signal Integration
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
HDMI
Datenübertragungsrate
1.65 Gbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Maximaler Übertragungsbereich
90 m
Max Auflösung
1080p
Verschiedenes
Rackmontagesatz
Optional
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.2 cm
Tiefe
5.2 cm
Höhe
2.4 cm
Gewicht
140 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI weiblich ¦ 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,05*
€ 242,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,38*
€ 233,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,19*
€ 225,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,01*
Zubehör
C2G
82005
ab € 11,11*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.