| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6095487 Herst.-Nr.: 32165 EAN/GTIN: 4002888321655 |
| |
|
| | |
| Zwei Computer mit nur einer Maus und Tastatur bedienen Spezielle Software* erlaubt das Umschalten zwischen den Computern durch Verschieben des Mauszeigers Unterstützt auch das Umschalten über Tastaturhotkey und Taskleistenicon (Windows) Kompatibel mit Windows und macOS 10.8.3 bis 10.14; Linux erlaubt nur Umschalten per Hotkey 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier Der Lindy 2 Port USB Keyboard & Mouse Switch erlaubt das Bedienen von 2 Computern mit 2 Bildschirmen mit nur einer Maus und Tastatur. Umschalten ist per Tastaturhotkey möglich oder durch Verschieben des Mauszeigers auf den Monitor des jeweils anderen Rechners. USB-Emulationstechnologie ermöglicht dem USB KM Switch spezielle Tastaturen und Mäuse zu erkennen und auf deren Funktionen zuzugreifen. Aufgrund der einfachen Installation und breiter Kompatibilität mit Lindy USB Extendern ist der KM Switch ideal geeignet für den Einsatz in Unternehmen oder im Bildungssektor. *Zum Umschalten mit der Maus skalieren Sie bitte das Display unter Windows auf 100% Beachten Sie bitte, dass Softwaresteuerung und Umschalten per Hotkey nicht von macOS 10.15 unterstützt werden. Ursache hierfür ist eine Inkompatibilität zwischen macOS 10.15 und 32Bit Software. Lindy 2 Port USB KM Switch - Tastatur-/Mausschalter - 2 x USB - Desktop Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Tastatur-/Mausschalter - 2 Anschlüsse | | Gehäusetyp | Desktop | | Untertyp | USB | | Ports | 2 x USB | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Produktzertifizierungen | FCC, WEEE | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel - 1.1 m | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen), Ubuntu 12.10, Apple OS X 10.8.3 Mountain Lion | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x USB Type A ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |