Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PatchSee Eco-Scratch Kabelbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6090926
Hersteller:
     PatchSee
Herst.-Nr.:
     ECOS-DB-10
EAN/GTIN:
     4136210100011
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Klett-Band
Klett-Streifen
Klett-Verschluss
ECO-SCRATCH lässt sich leicht verschließen und wieder lösen. Gewinnen Sie Zeit bei der Arbeit an Gehäusen, Elektrokästen und Kabellinien.
PatchSee Eco-Scratch - Kabelbinder - 10 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
1.9 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelbinder
Länge
10 m
Produktmaterial
Polyamid
Dicke
0.1 cm
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 HB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.