Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme - Portable USB KVM Konsole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6087481
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     NOTECONS02
EAN/GTIN:
     0065030854382
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Der USB-Crash-Cart-Adapter gibt Ihnen die Kontrolle über ein Headless-System und verwandelt Ihren Laptop in einen tragbaren Crash-Cart für Rackserver, PCs, Geldautomaten, Kioske und mehr.
StarTech.com USB 2.0 KVM Konsole - Mobiler Laptop Crash Cart Adapter mit Datenübertragung und Videoaufnahme - Portable USB KVM Konsole - KVM-Switch - 1 x KVM port(s) - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Firmware aktualisierbar
Gerätetyp
KVM-Switch - 1 Anschlüsse
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Max Auflösung
1920 x 1200 @ 60 Hz
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
1 x KVM port(s)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x USB-Hostkabel - 38.5 cm ¦ 1 x USB-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 7.6 cm
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2008 R2, Linux 2.6 oder höher, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Apple MacOS X 10.9 - 10.15, Apple macOS 11.0, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 12.0, Apple macOS 13.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
7.4 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
170 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x USB 2.0 Type A ¦ 1 x VGA HD-15
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 420,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,97*
€ 560,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,42*
€ 555,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,96*
€ 541,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 442,91*
€ 527,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,39*
€ 500,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.