Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabelanschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6081616
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86243
EAN/GTIN:
     4043619862436
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
LSA Verbindungsmodul
Mit dieser Kupplung von Delock können Sie zwei Netzwerkkabel auch ohne Stecker verbinden, um sie zu verlängern oder zu reparieren. Die LSA-Leisten können mit einem Auflegewerkzeug verwendet werden; alternativ ist auch ein werkzeugfreier Anschluss möglich.
Delock - Kabelanschlusskasten - CAT 6a
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4.8 cm
Tiefe
2.58 cm
Höhe
2.47 cm
Produkttyp
Kabelanschlusskasten - CAT 6a
Verschiedenes
Kennzeichnung
TIA/EIA-568-B, TIA/EIA-568-A
Verkabelung & Schaltung
Terminierungsart
LSA (Krone)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.