Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visioneer NetScan 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Visioneer Netscan 3000, Europe Model
Xerox Visioneer Netscan 3000, Europe Model
Artikel-Nr.:
     C1003-6075514
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     100N02965
EAN/GTIN:
     5415247056294
Suchbegriffe:
Dokumentenserver
dokumentenserver
Visioneer NetScan 3000 - Scannerserver - USB 2.0 - Gigabit Ethernet x 1 - für WorkCentre 5325, 5330, 5335, 5865, 7220
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Lokalisierung
Europa
Gerätetyp
Scannerserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet x 1
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, VCCI Class B
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
5 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8, Apple MacOS X 10.2.7 - 10.5.x, Apple MacOS X 10.4.3 - 10.6.x
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
13.3 cm
Transporttiefe
15.2 cm
Transporthöhe
5 cm
Transportgewicht
0.3 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Xerox WorkCentre 5325/C, 5325/CH, 5325/PH, 5325/PHXF, 5330/C, 5330/P, 5330/PH, 5330/PHXF, 5335/C, 5335/P, 5335/PH, 5865IV_F, 7220/PXF2I
Maße und Gewicht
Breite
6 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
100 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,32*
€ 172,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,26*
€ 157,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,19*
€ 139,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.