Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allied Telesis AT X210-16GT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6062540
Hersteller:
     Allied Telesis
Herst.-Nr.:
     AT-X210-16GT-50
EAN/GTIN:
     0767035199764
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
allied sfp switch
Allied Telesis AT x210-16GT - Switch - L2+ - managed - 14 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, DHCP-Snooping, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, LACP-Support, LLDP-Support, 512-KB-Paketpuffer, gekennzeichnetes VLAN
Produktzertifizierungen
IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.3ac, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse - L2+ - managed
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI
RAM
128 MB DDR SDRAM
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256
Flash-Speicher
64 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH)
Leistung
Switching Fabric-Bandbreite: 36 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 23,8 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Ports
14 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
Jumbo-Rahmenunterstützung
9KB
Verschlüsselungsalgorithmus
DES, Dreifach DES, RSA, MD5, SHA-1, TLS 1.0, SSL 3.0, SSL 2.0, PEAP, TTLS
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV, cUL, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-03, VCCI Class A
Lokalisierung
Europa
Enthaltene Kabel
1 x Konsolenkabel - 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
16 Watt
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
AlliedWare Plus
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
34.1 cm
Tiefe
21 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP ¦ 1 x Verwaltung RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,89*
€ 418,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,20*
€ 411,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,66*
€ 401,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,55*
€ 392,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.