Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6036021
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PA-BI-001
EAN/GTIN:
     4977766716697
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Brother - Druckserver - USB - Bluetooth - für Brother TD-2120N, TD-2130N, TD-2130NHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Brother TD-2120N, TD-2130N, TD-2130NHC
Maße und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
8.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
48 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,20*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,93*
€ 121,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,20*
€ 104,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brother
PABB001
ab € 53,12*
Sonstiges
Brother
PABB002
ab € 47,81*
Sonstiges
Brother
PABB003
ab € 43,40*
Sonstiges
Brother
PABT005
ab € 34,60*
Sonstiges
Brother
PATDU003
ab € 85,77*
Sonstiges
Brother
PABI002
ab € 54,52*
Sonstiges
Brother
PABT001A
ab € 78,98*
Sonstiges
Brother
PABC001
ab € 76,88*
Sonstiges
Brother
PABC002
ab € 93,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.