| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6035531 Herst.-Nr.: SST-EC04-E EAN/GTIN: 4710007220573 |
| |
|
| | |
| SilverStone kreierte mit der EC04-E eine exzellente Erweiterungskarte, welche mit dem Mainboard via Single-Lane PCI-Express 2.0 verbunden ist und zwei externe sowie einen Dual-Port USB-3.0-Anschluss für ein Maximum an Kompatibilität und Flexibilität unterstützt. Diese Erweiterungskarte ist ein tolles Add-on für Systeme, die Verbindungen zu mehreren USB-3.0-Geräten wie SilverStones eigenen Festplattengehäusen RVS02 und TS07 erfordern. SilverStone EC04-E - USB-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - USB, USB 2.0, USB 3.0 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte - Low-Profile | | Gerätetyp | USB-Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express 2.0 x1 | Netzwerk | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0 | | Produktzertifizierungen | USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0 | | Datenübertragungsrate | 5 Gbps | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x USB 3.0 - 19-poliger USB 3.0 Kopf (innerhalb) ¦ 2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) | Prozessor / Arbeitsspeicher | Prozessor | 1 x NEC uPD720201 |
|
| | |
| | | |
| |