| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6029958 Herst.-Nr.: CQ2075S EAN/GTIN: 4052792021356 |
| |
|
| | |
| LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geschirmt, halogenfrei, ohne Haken - grün Weitere Informationen: Allgemein | Technologie | SFTP, PiMF | | Leistungsmerkmale | Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken | | Farbe | Grün | | Länge | 5 m | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 6 | | American Wire Gauge (AWG) | 27/7 | | Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Kennzeichnung | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288 | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |