Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PrimeLine Patch-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6029948
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CQ2072S
EAN/GTIN:
     4052792021080
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das hochwertige LogiLink PrimeLine Cat.6 Patchkabel ist universell einsetzbar für Gigabit Ethernet Anwendungen als auch für 10/100/1000 und 10 G-Base T bis zu einer Bandbreite von 250MHz. Der Kabelmantel ist halogenfrei und flammwidrig, die Kupferadern sind paarweise geschirmt, der Gesamtschirm besteht aus Kupfergeflecht. Die geschirmten RJ45 Stecker sind mit einem angespritzten, schlanken Knickschutz sowie Rastnasenschutz versehen. Diese LogiLink PrimeLine Patchkabel eignen sich ideal für alle Sprach- und Datenübertragungen sowie Multimedia und ATM-Netze.
LogiLink PrimeLine - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei
Farbe
Grau
Länge
5 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 6
American Wire Gauge (AWG)
27/7
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1, EN 50288
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LogiLink
CQ2022S
ab € 0,63*
Ähnlich
LogiLink
CQ2092S
ab € 4,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2082S
ab € 3,36*
Ähnlich
LogiLink
CQ2032S
ab € 0,85*
Ähnlich
LogiLink
CQ2012S
ab € 0,55*
Ähnlich
LogiLink
CQ2052S
ab € 1,27*
Ähnlich
LogiLink
CQ2062S
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.