Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline USB 3.0 to Gigabit Ethernet Converter + Hub 3x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6029353
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     12.02.1107
EAN/GTIN:
     7611990131877
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Ethernet Adapter
Mit diesem Konverter schließen Sie Ihren PC oder Ihr Notebook mit USB 3.0 Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk an.
Roline USB 3.0 to Gigabit Ethernet Converter + Hub 3x - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet + USB 3.0 x 3 - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Wake-on-LAN, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, Jumbo-Frames-Support, Kunststoffgehäuse, IPv4-Unterstützung, Unterstützung von Prüfsummen-Offload, eingebauter USB 3.0-SuperSpeed-Hub mit 3 Anschlüssen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet + USB 3.0 x 3
Verschiedenes
Farbe
Weiß
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 85% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,46*
€ 46,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.