| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-6025730 Herst.-Nr.: KAB0019 EAN/GTIN: 4052792000771 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder Set von LogiLink mit Kabelbindern in verschiedenen Längen und Farben. LogiLink Cable Tie Set - Kabelbinder - Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün (Packung mit 600) Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Schwarz, weiß, Blau, Gelb, Rot, grün | | Produkttyp | Kabelbinder | | Produktmaterial | Nylon 6-6 | | Packungsinhalt | Kabel-Abisolierzange, 2,5 x 100 mm Kabelbinder (200 Stck.), 3,6 x 150 mm Kabelbinder (100 Stck.), 3,6 x 180 mm Kabelbinder (100 Stck.), 3,6 x 200 mm Kabelbinder (100 Stck.), 4,8 x 230 mm Kabelbinder (100 Stck.) | | Packungsmenge | 600 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS, UL 94 V-2, WEEE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |