Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INLINE KVM-/Audio-/USB-Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-6011029
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     61613I
EAN/GTIN:
     4043718196012
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Dieser Umschalter ist ein 2-Port USB-Kabel-KVM-Switch mit 2 fest integrierten KVM-Kabeln und 1x QuickSwitch-Taste zur Fernbedienung über ein zus. Kabel. Weiterhin besitzt der Umschalter eine Audio- und Mikrofon Umschaltschaltfunktion um Multimedia-Anwendungen beider PCs zu nutzen. Sie können mit einer USB-Tastatur, Maus, Bildschirm und Lautsprecher/Mikro-Satz auf zwei Multimedia-Rechner zugreifen, diese steuern, hochfahren und neu starten. Auf Windows- und Mac-Plattformen stellt der Umschalter eine innovative, anwenderfreundliche KVM-Switch-Software bereit - eine kleine Windows/Mac-Clientanwendung zur Unterstützung von KVM-Schaltvorgängen wie der Auswahl von PCs und Programmierung von Hotkeysequenzen, Autoscanning, Programmierung der Autoscan-Verzögerungszeit, unabhängiges/simultanes Audio- & PC-Umschalten usw. Der USB Kabel KVM-Switch bietet USB 2.0 Schnittstellentechnologie für Plug&Play und Einstecken im laufenden Betrieb (Hot-plug). Neben einer Maus oder einer Tastatur können an die beiden USB 2.0-Ports auch andere schnelle USB-Geräte angeschlossen werden, z.B. auch ein USB 2.0 Hub. Anwender profitieren von maximaler Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit dank kompaktem Design in einem Gerät. Die 1,5m Kabelfernbedienung ermöglicht das schnelle und komfortable Umschalten ohne Tastaturkombination.
INLINE - KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 x KVM/Audio/USB - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Gerätetyp
KVM-/Audio-/USB-Switch - 2 Anschlüsse
Max Auflösung
1920 x 1200
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio/USB
Maße und Gewicht
Gewicht
441 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x DVI-D ¦ 2 x USB 2.0-Eingang Type A ¦ 2 x USB 2.0-Ausgang Type A ¦ 2 x Mikrofoneingang Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x DVI-D-Eingang ¦ 1 x Audio / Kopfhörer Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,65*
€ 88,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.