Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M-CAB Patch-Kabel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6008351
Hersteller:
     M-Cab
Herst.-Nr.:
     3707
EAN/GTIN:
     4260134937078
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel
M-CAB - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - SFTP, PiMF - CAT 7 - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt - orange
Weitere Informationen:
Allgemein
Technologie
SFTP, PiMF
Leistungsmerkmale
Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, schwer entflammbar, Zugentlastung
Farbe
Orange
Länge
10 m
Typ des Netzwerkkabels
Patch-Kabel - CAT 7
Abschirmungsmaterial
Aluminium-Magnesium-Abschirmung
American Wire Gauge (AWG)
26/7
Drähte pro Kabel
8 Drähte
Paare pro Kabel
4 Zweidrahtleitungen
Kabelmantelmaterial
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
EN 50173-1, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-B.2-1 - bis zu 600 MHz
Konnektivität
Anschluss
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 11,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,20*
€ 19,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,92*
€ 18,94
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,39*
€ 18,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,69*
€ 17,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,13*
€ 16,81
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,29*
€ 13,44
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.