Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-6000499
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     4X90E51405
EAN/GTIN:
     8882280419336
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Der ThinkPad-USB 3.0-Ethernet-Adapter ermöglicht die Verwendung von Ethernet auf Systemen, die keinen Ethernet-Anschluss (RJ-45) besitzen, über den USB-Anschluss am System. Der ThinkPad-USB 3.0-Ethernet-Adapter bietet nicht nur eine High-Speed-Gigabit-Ethernet-Lösung über den USB 3.0-Anschluss, sondern kann auf ausgewählten ThinkPad-Systemen auch über LAN booten. Hiermit können Sie Ihr Ultrabook oder Tablet im Büro oder auch in einem Hotelzimmer mit Ihrem Firmen-VPN verbinden. Augrund seines geringen Formfaktors passt der Adapter in jeden Computerkoffer oder -Tragetasche und kann somit bequem transportiert werden.
Lenovo ThinkPad - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Netzwerk
Leistungsmerkmale
PoE, QoS
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
VCCI, C-Tick, BSMI, CB, FCC, ACA, ICES, KC, EAC
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Windows 8 64-Bit-Version, Windows 8.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
5 cm
Höhe
3 cm
Länge
18 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.