| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4931142 Herst.-Nr.: A6100-100PES EAN/GTIN: 5425656035094 |
| |
|
| | |
| Der NETGEAR A6100 WLAN-USB-Mini-Adapter mit AC600 Dual Band verbindet Ihr Notebook oder Ihren Desktop-PC drahtlos mit einem 11ac-Netzwerk. So stehen Anwendungen wie verzögerungsfreie HD-Streams in der gesamten Wohnung, Online-Spiele und eine sichere, verlässliche Verbindung ins Internet zur Verfügung. Mit Push'N'Connect von NETGEAR erhalten Sie auf Knopfdruck eine verschlüsselte und sichere WLAN-Internet-Verbindung. Der Adapter beschleunigt die Geschwindigkeiten auf bis zu 150+433 MBit/s - und das dank Dual-Band-Technik gleichzeitig. Zusätzlich gestattet die Beamforming+ Technik eine zusätzliche Geschwindigkeitssteigerung, bessere Reichweite und zuverlässigere WLAN-Verbindungen. NETGEAR A6100 WiFi USB Mini Adapter - Netzwerkadapter - USB - Wi-Fi 5 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | | Gerätetyp | Netzwerkadapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Netzwerk | Leistungsmerkmale | WPS, Push ‘N’ Connect-Taste | | Anschlusstechnik | Kabellos | | Data Link Protocol | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac | | Frequenzband | 2.4 GHz, 5 GHz | Verschiedenes | Spezifische Absorptionsrate (SAR) | 0.99 W/kg | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | NETGEAR Genie | Maße und Gewicht | Breite | 3.61 cm | | Tiefe | 1.84 cm | | Höhe | 0.81 cm | | Gewicht | 8 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |