Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne HVE-9005 HDMI over Cat.5 Extender kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4926930
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     HVE-9005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Extender
level one hdmi extender
hdmi extender
LevelOne HVE-9005 HDMI over Cat.5 Extender kit - Video/Audio/USB-Verlängerungskabel - 10Mb LAN, HDMI - über CAT 5 - bis zu 60 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Video/Audio/USB-Verlängerungskabel
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, EDID Pass-Through
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, HDMI
Statusanzeiger
Link OK
Maximaler Übertragungsbereich
60 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb
10 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 90% (nicht kondensierend)
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI - Type A ¦ 1 x USB - mini-USB Type B ¦ 1 x - RJ-45 ¦ 2 x IrDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 586,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 678,81*
€ 807,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,52*
€ 761,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 621,83*
€ 739,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,88*
€ 698,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.