Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Aruba 2530-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4891264
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     J9782A#ACC
EAN/GTIN:
     0886112459772
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch hp
Die Aruba 2530 Switch-Serie bietet sichere, zuverlässige und benutzerfreundliche Funktionen für Bereitstellungen in Unternehmensperipherien, Zweigstellen und kleinen und mittelständischen Unternehmen. Vollständig verwaltete Switches bieten Layer 2-Funktionen mit optionalem PoE+, erweiterter Zugriffssicherheit, Priorisierung des Datenverkehrs, sFlow, IPv6-Host-Unterstützung sowie Energieeinsparungen dank Energy Efficient Ethernet. Die Aruba 2530 Switch-Serie lässt sich einfach bedienen und bereitstellen und bietet ein einheitliches kabelgebundenes/kabelloses Benutzererlebnis mit einheitlichen Verwaltungstools, wie z. B. ClearPass Policy Manager, Airwave sowie dem cloudbasierten Central.
HPE Aruba 2530-24 - Switch - managed - 24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, DHCP Support, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Port-Spiegelung, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, SNTP-Unterstützung, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), STP Root Guard, LLDP-Support, Class of Service (CoS), Generic Attribute Registration Protocol (GARP)
Prozessor
1 x ARM: 800 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, TFTP, SSH-2, CLI
RAM
256 MB DDR3 SDRAM
Kapazität
MAC-Adresse: 16000
Flash-Speicher
128 MB
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Authentifizierungsmethode
RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2)
Leistung
Durchsatz: 9,5 Mpps ¦ Switching-Kapazität: 12.8 Gbps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar, wandmontierbar 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
24 x 10/100 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP + 2 x 10/100/1000
Jumbo-Rahmenunterstützung
9220 Byte
Verschlüsselungsalgorithmus
SSL
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 55022 Class A
Lokalisierung
Englisch / Großbritannien
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
15 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
15 - 90% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.2 cm
Tiefe
24.64 cm
Höhe
4.45 cm
Gewicht
2.59 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 ¦ 2 x SFP (mini-GBIC) ¦ Verwaltung: 1 x Konsole - RJ-45 ¦ 24 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 441,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,26*
€ 591,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 493,15*
€ 586,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,11*
€ 571,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 467,75*
€ 556,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 441,19*
€ 525,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.