Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 3650-24PD-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4883121
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C3650-24PD-L
EAN/GTIN:
     0882658593499
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Cisco Catalyst 3650-24PD-L Netzwerk-Switch ist ein Enterprise-Access-Layer Switch der nächsten Generation und bildet die Grundlage für vollständige Konvergenz zwischen kabelgebundenen und Wireless-Netzwerken auf einer einzigen Plattform. Ob eigenständig oder stacking-fähig – dieser Switch basiert auf dem fortschrittlichen Cisco StackWise-160 und nutzt die Vorteile des neuen Application-Specific Integrated Circuits (ASIC) Cisco Unified Access Data Plane (UADP).
Cisco Catalyst 3650-24PD-L - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (390 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Layer 2 switching, ARP-Unterstützung, Trunking, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, unterstützt Port Aggregation Protocol (PAgP), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Link Aggregation Control Protocol (LACP), Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, aktiv, Status, PoE
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH, CLI
RAM
4 GB
Kapazität
IPv4-Routen: 24000 ¦ Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 255 ¦ Switched virtual interfaces (SVIs): 1000
Flash-Speicher
2 GB
Größe der MAC-Adresstabelle
32.000 Einträge
Routing Protocol
Statisches IP Routing
Authentifizierungsmethode
Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 88 Gbps ¦ Übertragungsleistung: 65.47 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
24 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 10 Gigabit SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9198 Byte
PoE-Budget
390 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Austausch - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, NOM, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, ICES-003 Klasse A, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, KCC, FCC Part 15 A, ISO 7779, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A
MTBF
528,280 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil - Hot-Plug
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
640 Watt
Redundante Stromversorgung
Optional
Plan für redundante Stromversorgung
1+1 (mit optionaler Stromversorgung)
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS LAN Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 96 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-40 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
44.8 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
7.26 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
24 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x seriell (Konsole) RJ-45 Management ¦ 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45 Management ¦ 1 x Verwaltung (mini-USB) Type B Management ¦ 2 x 1000Base-X SFP Uplink ¦ 2 x 10GBase-X SFP+ Uplink
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul
Weitere Suchbegriffe: soho-switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.763,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.052,45*
€ 7.202,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.999,53*
€ 7.139,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.851,54*
€ 6.963,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.783,05*
€ 6.881,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.763,25*
€ 6.858,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,18*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.