Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und Fernschalter - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4863386
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV211HDUA
EAN/GTIN:
     0065030851060
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und Fernschalter - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200 (SV211HDUA).
StarTech.com 2 Port USB HDMI KVM Switch mit Audio und Fernschalter - Desktop Umschalter USB Powered - 1920x1200 - KVM-/Audio-Switch - 2 x KVM/Audio - 1 lokaler Benutzer - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB, HDCP-kompatibel, Remote-Switch
Gerätetyp
KVM-/Audio-Switch - 2 Anschlüsse
Statusanzeiger
Port Status
Max Auflösung
1920 x 1200 / 1080p
Gehäusetyp
Desktop
Anz. lokale KVM-Benutzer
1 lokaler Benutzer
Untertyp
KVM
Tastatur-/Mausschnittstelle
USB
Ports
2 x KVM/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Farbe
Schwarz
Produktzertifizierungen
FCC, RoHS
Enthaltene Kabel
2 x Tastatur- / Maus- / Video- / Audio-Kabel - 85 cm ¦ 1 x Fernsteuerungskabel - 1.5 m
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012, Apple MacOS X 10.6 - 10.9, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
2.5 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
8.8 cm
Gewicht
400 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
3 x HDMI ¦ 1 x Tastatur (USB) Type A ¦ 1 x Maus (USB) Type A ¦ 3 x Kopfhörer Mini-Klinkenstecker ¦ 3 x Mikrofon Mini-Klinkenstecker ¦ 2 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,59*
€ 101,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,63*
€ 100,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.