Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU3-ETG Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4860196
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-ETG
EAN/GTIN:
     0710931302387
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
TRENDnets kompakter USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter vom, Modell TU3-ETG, fügt schnell einen Gigabit Ethernet Port zu einem Windows - oder Mac -PC hinzu. Ein SuperSpeed USB 3.0 Port unterstützt Voll Duplex 2 GBit/s Übertragungsgeschwindigkeiten. Der TU3-ETG ist kompatibel mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports.
TRENDnet TU3-ETG - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Gigabit Ethernet - für Core Innovations CLT136401
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Wake on LAN (WOL), GREENnet-Technologie, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Datenübertragungsrate
2 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
1.3 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Windows 8, Apple MacOS X 10.6 - 10.8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Core Innovations CLT136401
Maße und Gewicht
Breite
7.2 cm
Tiefe
2.5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
25 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.