Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE FlexFabric 534FLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4857630
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     700741-B21
EAN/GTIN:
     8871112919670
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
SFP Netzwerkkarte
Suchen Sie nach einem 10-Gbit-Ethernet-Adapter mit konfigurierbarer Flexibilität, um Sie für die neue Hybrid-Server-Infrastruktur vorzubereiten? Durch steigende Workload-Anforderungen im Rechenzentrum ist eine höhere Server-E/A-Kapazität erforderlich. Mit dem FlexFabric 534FLB-Adapter mit 10 Gbit und 2 Anschlüssen wird der Durchsatz für die HPE ProLiant Gen8 Blade Server-Serie mithilfe des innovativen HPE FlexibleLOM-Formfaktors erhöht. Durch die Bereitstellung von zwei Anschlüssen in einer SFP+-Adapterkonfiguration mit der neuen Speicher-E/A-Funktionalität ist diese Lösung ein vollständiger Converged Network Adapter. Diese Lösung ist genau das Richtige für Workload-intensive Computing-Umgebungen. Wenn Sie auf der Suche nach einem 10-GbE-Adapter sind, so bietet der FlexFabric 534FLB alles, was Sie benötigen, sowie die im Lieferumfang der FlexFabric-Serie enthaltenen erweiterten Funktionen, um Ihre Netzwerk- und Speicher-Topologie zu vereinfachen.
HPE FlexFabric 534FLB - Netzwerkadapter - PCIe 2.0 x8 - 10Gb Ethernet x 2 - für ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen8, WS460c Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
TCP/IP-Offloading, Quality of Service (QoS), Jumbo-Frames-Support, PXE-Unterstützung, Single Root I/O Virtualization (SR-IOV), gekennzeichnetes VLAN, TCP Offload Engine (TOE)
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3p, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3ap, IEEE 802.1Qau
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Ports
10Gb Ethernet x 2
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI CNS 13438 Class A, WEEE, RoHS, FCC Part 15 A, AS/NZS, VCCI V-3 Class A ITE, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:2008, ICES-003 issue 4 Class A, KN24, KN22 Class A, EN55024:1998 + A1 + A2, EN 55022 Class A
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
SunSoft Solaris 10, Microsoft Windows Server 2008 SP2, Red Hat Enterprise Linux Server, Red Hat Enterprise Linux 6.1, Red Hat Enterprise Linux 5.7, Citrix XenServer 6.0, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (32/64 Bit), VMware vSphere 5.0, VMware vSphere 4.1
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL420c Gen8, BL460c Gen8, BL465c Gen8, BL660c Gen8, BL660c Gen8 Performance, WS460c Gen8, WS460c Gen8 Graphics Expansion
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x 10Gb Ethernet
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Broadcom BCM57810S
RAM
900 MB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,50*
€ 186,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,92*
€ 180,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,68*
€ 144,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
85514
ab € 18,76*
Zubehör
C2G
85550
ab € 21,22*
Zubehör
C2G
85552
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.