Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRENDnet TU3 H4E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4855838
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TU3-H4E
EAN/GTIN:
     8656122503589
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
TRENDnet's 4-Port USB 3.0 Mini Hub, Modell TU3-H4E, ergänzt einen PC umgehend mit vier 5 GBit/s SuperSpeed USB 3.0 Ports. Keine CD-Installation erforderlich - Speichersticks, Festplatten und andere USB 3,0 Geräte mit zehn mal höherer Geschwindigkeit als einer USB 2.0 Verbindung einfach einstecken. TU3-H4E ist auch mit älteren USB 2.0 und 1.1 Ports kompatibel.
TRENDnet TU3 H4E - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Statusanzeiger
USB
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, FCC
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 14 cm
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
4.5 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
8 cm
Tiefe
3.7 cm
Höhe
1.3 cm
Gewicht
35 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 Type A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.