Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR Smart FS728TLP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4855051
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     FS728TLP-100EUS
EAN/GTIN:
     0606449097511
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Smart Switch FS728TLP ist eine zuverlässige, kosteneffiziente und leicht managebare PoE-Lösung. PoE liefert nicht nur Daten, sondern auch Strom durch dasselbe Ethernet-Kabel, wodurch das Gerät sehr schnell und leicht in Betrieb genommen werden kann.
NETGEAR Smart FS728TLP - Switch - Smart - 12 x 10/100 (PoE) + 12 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE (100 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Schutz vor DoS-Angriffen, Port-Spiegelung, Broadcast Storm Control, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Weighted Random Early Detection (WRED), Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), DHCP-Snooping, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), LACP-Support, LLDP-Support, DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet, 512-KB-Paketpuffer, Multicast-Filterfunktion, Class of Service (CoS), Denial of Service (DoS), 4MB-Paketpuffer, 802.1x-Authentifizierung, Type of Service (ToS), VoIP-Unterstützung, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP), Kabeltest, administrator's password, Bridge protocol data unit (BPDU)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az
Gerätetyp
Switch - 24 Anschlüsse - Smart
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Lüfter
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, SNMP 3, HTTP, TFTP
Kapazität
Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 128 ¦ Prioritätswarteschlangen pro Port: 8 ¦ Layer 2-Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle
8000 Einträge
Routing Protocol
IGMPv2, IGMP, IGMPv3
Authentifizierungsmethode
RADIUS
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Fast Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
12 x 10/100 (PoE) + 12 x 10/100 + 2 x 10/100/1000 + 2 x Kombi-Gigabit-SFP
PoE-Budget
100 W
Herstellergarantie
Service und Support
Lebenslange NETGEAR-Garantie
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
cUL, EN 60950, IEC950, UL 1950, EN55024, CSA 22.2 No. 950, EN55022 Klasse A, CISPR 22, EN50082-1, CCC, FCC Part 15 A, C-Tick Class A, VCCI Class A
Lokalisierung
Europa
MTBF
755,725 Stunden
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Leistungsaufnahme im Betrieb
124 Watt
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
90 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
95 % (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
20.4 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
2.92 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
12 x 100Base-TX RJ-45 ¦ 12 x 100Base-TX RJ-45 PoE ¦ 4 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1000Base-X SFP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,24*
€ 184,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,78*
€ 179,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,12*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,14*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.