Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-96332/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4844498
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96332/3
EAN/GTIN:
     4016032278474
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
DIGITUS Professional DN-96332/3 - Glasfaserkabelkiste - 1U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.445 cm
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Phospor-Bronze-Spannhülsen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,61*
€ 188,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,14*
€ 170,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,59*
€ 157,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.