Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Professional DN-96320/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4844492
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96320/3
EAN/GTIN:
     4016032278320
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
DIGITUS Professional DN-96320/3 - Glasfaserkabelkiste - 1U - 48.3 cm (19") - 12 Ports
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.3 cm
Tiefe
28 cm
Höhe
4.4 cm
Produkttyp
Glasfaserkabelkiste
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verschiebbar
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Verkabelung & Schaltung
Technologie
Glasfaser
Portanzahl
12 Ports
Geleisteter Anschluss
12 x SC multi-mode weiblich
Kern- / Manteldurchmesser
50/125 Mikrometer
Normen
OM3
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.