| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4843956 Herst.-Nr.: DN-81200 EAN/GTIN: 4016032324133 |
| |
|
| | |
| Die DIGITUS Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet. DIGITUS DN-81200 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 10GbE - LC Multi-Mode - bis zu 300 m - 850 nm Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Modul | | Gerätetyp | SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul | Netzwerk | Leistungsmerkmale | Austausch von Hot-Swap-Modulen, Digital Diagnostics Monitoring Interface (DDMI) | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | 10GbE | | Produktzertifizierungen | IEEE 802.3ae | | Datenübertragungsrate | 10 Gbps | | Maximaler Übertragungsbereich | 300 m | | Optische Wellenlänge | 850 nm | Verschiedenes | Kennzeichnung | Plug and Play, Laser Class 1, EN 60825-1, MSA | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP (mini-GBIC) | | Schnittstellen | 1 x 10Gb Ethernet - LC multi-mode weiblich x 2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |