Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink USB 3.0 Hub 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4834472
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     UA0149
EAN/GTIN:
     4052792000948
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
Der superschnelle Hub von LogiLink unterstützt den USB 3.0-Standard mit bis zu 5 Gbps Datendurchsatz und erweitert Ihren USB Anschluss um weitere 4 Ports. Es können natürlich auch Geräte älterer USB Generationen angeschlossen werden. Das USB 3.0 Hub ist durch seine Baufform auch ideal für den Transport geeignet.
LogiLink USB 3.0 Hub 4-Port - Hub - 4 x SuperSpeed USB 3.0 - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Geeignet für Wandmontage, Überstromschutz
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Gerätetyp
Hub - 4 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
USB
Ports
4 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
Plug and Play, RoHS
Enthaltene Kabel
1 x SuperSpeed-USB-Kabel - 0.6 m
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Min. Lagertemperatur
-10 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C
Maße und Gewicht
Breite
11.7 cm
Tiefe
4.5 cm
Höhe
2 cm
Gewicht
130 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 ¦ 1 x USB 3.0
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 3.0
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.