Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

I-Tec ADVANCE Series USB 2.0 Fast Ethernet Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4796226
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     U2LAN
EAN/GTIN:
     8595611700255
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
i-tec USB 2.0 Fast Ethernet Adapter ist eine externe 100/10 Mbps Netzwerkkarte, die an den USB Port angeschlossen wird. Dank diesem Adapter können Sie Ihr Notebook, Tablet oder Ihren PC auf sehr einfache Weise um weitere Netzwerkkarten erweitern. Er benötigt keine externe Stromversorgung und unterstützt alle Betriebssysteme (Windows, Mac OS, Linux, Android).
i-Tec ADVANCE Series USB 2.0 Fast Ethernet Adapter - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
WOL, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Produktzertifizierungen
USB 2.0
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Ports
10/100 Ethernet
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel (integriert)
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Driver
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows XP, Linux 2.6.14, Android 3.x (Honeycomb), Apple MacOS X 10.6 - 10.8, Android 2.x, Microsoft Windows 7 / Windows 8 (32 Bit), Microsoft Windows 7 / Windows 8 (64 Bit), Android 4.x
Maße und Gewicht
Breite
2.1 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
24 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
ASIX AX88772B
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
i-tec
C31METALGLAN
ab € 13,53*
Zubehör
i-tec
USB3STADA
ab € 15,66*
Zubehör
i-tec
C31ADA
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.