Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link Web Smart DGS-1210-08P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4795340
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DGS-1210-08P
EAN/GTIN:
     7900693919586
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Web Smart Managed Gigabit Switch DGS-1210 unterstützt zahlreiche Features die normalerweise nur in High-End Switches zu finden sind. Er gewährleistet ein Maximum an Kontrolle, Service und Sicherheit, aber ohne die Komplexität eines Enterprise Switches. Durch den sehr geringen Administrationsaufwand ist er ideal für den Einsatz in kleinen und mittleren Unternehmen geeignet. Zudem arbeitet der Smart Switch durch eine lüfterlose Bauweise geräuschlos und eignet sich somit auch für offene Büroumgebungen.
D-Link Web Smart DGS-1210-08P - Switch - managed - 8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Gigabit SFP - Desktop, an Rack montierbar - PoE (45 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Layer 2 switching, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, Weighted Round Robin (WRR) Queuing, Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Firmware aktualisierbar, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), Safeguard Engine, Reset-Taste, Cable Diagnostics Function, Bandbreitensteuerung, D-Link Green Technology, ohne Lüfter, LLDP-Support, Link Aggregation Control Protocol (LACP), DHCP-Client, Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x
Gerätetyp
Switch - 8 Anschlüsse - managed
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, SNMP 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
Größe der MAC-Adresstabelle
16.000 Einträge
Leistung
Switching-Kapazität: 20 Gbit/s ¦ Übertragungsleistung: 14.9 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE
Ports
8 x 10/100/1000 (PoE) + 2 x Gigabit SFP
PoE-Budget
45 W
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
FCC Klasse A zertifiziert, C-Tick, BSMI, cUL, ICES-003, VCCI Class A
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
28 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
4.4 cm
Gewicht
1.23 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
8 x 1000Base-T RJ-45 PoE - 15.4 W ¦ 2 x SFP (mini-GBIC)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,52*
€ 241,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,67*
€ 226,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,06*
€ 220,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,74*
€ 216,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,46*
€ 195,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.