Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4784856
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     WS-C2960X-48LPD-L
EAN/GTIN:
     8592978103927
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Der Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L Netzwerk-Switch ist ein Stackable Gigabit-Ethernet-Switches mit fester Konfiguration, der Campus- und Zweigstellenanwendungen Zugriff der Enterprise-Klasse bietet. Dieser Ethernet-Switch arbeitet mit der Cisco IOS-Software und unterstützt ein einfaches Geräte- und Netzwerkmanagement. Bietet erweiterte Layer-2- und Layer-3-Funktionen sowie optionale PoE+-Stromversorgung. Die Switches bieten eine verbesserte Anwendungstransparenz, Netzwerkzuverlässigkeit und -widerstandsfähigkeit.
Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+ - Desktop, an Rack montierbar - PoE+ (370 W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, Broadcast Storm Control, IPv6-Unterstützung, Multicast Storm Control, Unicast Storm Control, Spanning Tree Protocol (STP) Support, unterstützt Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) Support, DHCP-Snooping, unterstützt Dynamic Trunking Protocol (DTP), unterstützt Port Aggregation Protocol (PAgP), Trivial File Transfer Protocol (TFTP) Support, Access Control List (ACL) Support, Quality of Service (QoS), MLD-Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), Cisco EnergyWise-Technologie, Unicast Reverse Path Forwarding (URPF), Uni-Directional Link Detection (UDLD), Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVRST+), Shaped Round Robin (SRR), LLDP-Support, DHCP-Relais, Link Aggregation Control Protocol (LACP), MAC Address Notification, Remote Switch Port Analyzer (RSPAN), untertützt Hot Standby Router Protocol (HSRP), Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Multicast VLAN Registration (MVR), Strict Priority Queuing (SPQ), Class of Service (CoS), Cisco FlexStack Plus, unterstützt DiffServ Code Point (DSCP)
Prozessor
: 600 MHz
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX
Gerätetyp
Switch - 48 Anschlüsse - managed - stapelbar
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, System, Status, RPS (redundantes Netzteil), PoE, Link/Aktivität
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 1, RMON 1, RMON 2, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, CLI
RAM
512 MB
Kapazität
Aktive VLANs: 1023
Flash-Speicher
128 MB
Authentifizierungsmethode
Kerberos, Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+
Leistung
Switching-Kapazität: 216 Gbps ¦ Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 Byte): 130.9 Mpps
Gehäusetyp
Desktop, an Rack montierbar 1U
Max. Einheiten pro Stack
8
Untertyp
Gigabit Ethernet
Power Over Ethernet (PoE)
PoE+
Ports
48 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x SFP+
Jumbo-Rahmenunterstützung
9216 Byte
PoE-Budget
370 W
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Vorabaustausch defekter Komponenten - Lebensdauer - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag ¦ Technischer Support - Consulting - 90 Tage
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, RoHS 2011/65/EU, EN 300386
MTBF
277,960 Stunden
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb
45.7 Watt
Besonderheiten
Anschluss für Redundant Power System (RPS)
Redundante Stromversorgung
Optional
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Cisco IOS LAN Base
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-25 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95% (nicht kondensierend)
Maße und Gewicht
Breite
44.5 cm
Tiefe
36.8 cm
Höhe
4.5 cm
Gewicht
5.8 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
48 x 1000Base-T RJ-45 12 Ports (PoE+)/24 Ports (PoE) ¦ 1 x Konsole RJ-45 ¦ 1 x mini-USB Type B Management ¦ 1 x USB Type A ¦ 1 x 100Base-TX RJ-45 Management ¦ 2 x SFP+ Uplink
Erweiterungssteckplätze
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Stapelmodul
Weitere Suchbegriffe: soho-switch cisco, soho switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.519,53*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.803,15*
€ 8.095,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.745,76*
€ 8.027,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.589,66*
€ 7.841,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.519,53*
€ 7.758,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,02*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,18*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.