Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Parallel Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782622
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87618
EAN/GTIN:
     4043619876181
Suchbegriffe:
Data Switch
Geräte Switch
Drucker Switch
Printer Switch
Mit diesem Delock Parallel Switch können Sie z. B. Ihren Drucker mit Parallel Anschluss über den Switch an zwei Systeme anschließen. Durch die Tasten können Sie das System, welches mit dem Gerät verbunden sein soll, manuell auswählen. Für den Umschalter wird kein zusätzliches Netzteil benötigt.
Delock Parallel Switch - Switch - 2 x parallel - Desktop
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Switch - 2 Anschlüsse
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
Parallel
Ports
2 x parallel
Verschiedenes
Farbe
Beige
Maße und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
12.3 cm
Höhe
3 cm
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x parallel DB-25
Weitere Suchbegriffe: delock data switch, data switch
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.