Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LevelOne GVT-2000 Medienkonverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4782260
Hersteller:
     LevelOne
Herst.-Nr.:
     GVT-2000
EAN/GTIN:
     4015867185179
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Minikippschalter
levelone medienkonverter
medienkonverter
LevelOne GVT-2000 - Medienkonverter - GigE - 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X - RJ-45 / SFP (mini-GBIC)
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Medienkonverter
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Link Fault Pass Through-Funktion (LFP), Jumbo-Frames-Support, integrierter DIP-Schalter
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
10Mb LAN, 100Mb LAN, GigE
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-X
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
7.1 cm
Tiefe
9.4 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
420 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Ethernet 1000Base-X - SFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.