Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock PCI Express Card > 4 x USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4781805
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89360
EAN/GTIN:
     4043619893607
Suchbegriffe:
ExpressCard 34
SAS Controller
SAS Karte
Serial Attached SCSI Controller
Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihren PC um vier externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte, wie z.B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc. anschließen. Da die USB-A Schnittstelle kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1 ist, können Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden.
Delock PCI Express Card > 4 x USB 3.0 - USB-Adapter - PCIe 2.0 - USB 3.0 x 4
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte
Gerätetyp
USB-Adapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Ports
USB 3.0 x 4
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux 2.3.4, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
NEC
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.