Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-91624S-SL-SH Patch Panel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4766477
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-91624S-SL-SH
EAN/GTIN:
     4016032323297
Suchbegriffe:
Patchpanel
digitus patchpanel 24 port
patchpanel 24 port
patchpanel
DIGITUS DN-91624S-SL-SH - Patch Panel - CAT 6 - STP - RJ-45 X 24 - Schwarz, RAL 9005 - 0.5U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Patch Panel - CAT 6
Höhe (Rack-Einheiten)
0.5U
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 15 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schutzumschlag
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kennzeichnung
ISO/IEC 11801
Verkabelung & Schaltung
Technologie
STP-Kabel
Portanzahl
24 Ports
Geleisteter Anschluss
24 x RJ-45 weiblich
Terminierungsart
LSA (Krone)
Verdrahtungsschema
T568B
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.