Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Archer T4U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4762994
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ARCHER T4U
EAN/GTIN:
     6935364050863
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
TP-Links Archer T4U ist zum modernen WLAN-Standard 802.11ac kompatibel und arbeitet somit 3-mal so schnell wie Wireless-N-Produkte. Mit einer hohen Datenrate auf dem 5 GHz-Band und auf 2,4 GHz ist der Archer T4U die perfekte Wahl für die Hardwareansprüche von HD-Videostreaming, Onlinegaming usw.
TP-Link Archer T4U - Netzwerkadapter - USB 3.0 - Wi-Fi 5
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Ad-Hoc-Modus, WPS
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Datenübertragungsrate
1.2 Gbps
Leitungskodierformat
DBPSK, DQPSK, CCK, 64 QAM, 256 QAM, 16 QAM, OFDM
Frequenzband
2.4 GHz, 5 GHz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Antenne
Antenne
Intern
Richtwirkung
Ungerichtet
Maße und Gewicht
Breite
9.22 cm
Tiefe
2.9 cm
Höhe
1.46 cm
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
Keine CPU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TP-Link
TL-WN722N
ab € 6,82*
Zubehör
TP-Link
TL-WN725N
ab € 5,14*
Zubehör
TP-Link
TL-WN8200ND
ab € 13,32*
Zubehör
TP-Link
TL-WN821N
ab € 5,85*
Zubehör
TP-Link
TL-WN822N
ab € 9,45*
Zubehör
TP-Link
TL-WN823N
ab € 6,59*
Zubehör
TP-Link
ARCHER T4U PLUS
ab € 21,30*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX3000E V1
ab € 39,27*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX55E
ab € 33,80*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE72E
ab € 41,54*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX20E
ab € 19,21*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TX50E
ab € 33,34*
Zubehör
TP-Link
ARCHER TXE75E
ab € 54,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.