Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über IP Ethernet LAN Extender Kit bis zu 100m - HDMI over IP Gigabit Netzwerk Cat 6 Extender 1080p


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4754852
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST12MHDLAN
EAN/GTIN:
     7044447841546
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Splitter
startech hdmi splitter
hdmi splitter
Mithilfe des HDMI over IP-Sets können Sie ein HDMI-Signal über Ihr Netzwerk erweitern. Sie können zusätzliche Empfänger (separat erhältlich) nutzen, um das HDMI-Signal auf mehrere Standorte zu verteilen, und Remote-Displays kombinieren, um eine Videowand zu erstellen.
StarTech.com HDMI über IP Ethernet LAN Extender Kit bis zu 100m - HDMI over IP Gigabit Netzwerk Cat 6 Extender 1080p - Erweiterung für Video/Audio - 1GbE, HDMI - bis zu 100 m - für P/N: ST12MHDLANRX, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, VIDWALLMNT
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
1GbE, HDMI
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
100 m
Max Auflösung
1920 x 1080 / 1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
438 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: ST12MHDLANRX, SVA12M2NEUA, SVA12M5NA, VIDWALLMNT
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x - RJ-45 weiblich ¦ 1 x Display / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 419,92*
€ 499,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,43*
€ 493,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,06*
€ 472,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.