Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m - 1920x1200 / 1080p - HDMI auf SC-Glasfaser Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4754842
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST121HDFXA
EAN/GTIN:
     5554442414369
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Video Converter
Video Konverter
Videokonverter
StarTech.com HDMI über SC LWL/ Glasfaser Extender mit IR Fernbedienung - bis 800m - 1920x1200 / 1080p - HDMI auf SC-Glasfaser Konverter - Erweiterung für Video/Audio - Fibre Channel, HDMI - über Glasfaser - bis zu 800 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Erweiterung für Video/Audio
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Fibre Channel, HDMI
Datenübertragungsrate
3.4 Gbps
Maximaler Übertragungsbereich
800 m
Max Auflösung
1080p @ 60 Hz
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V
Installierte Anzahl
2
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 80%
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.7 cm
Tiefe
12.9 cm
Höhe
2.6 cm
Gewicht
445 g
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x - Fibre Channel - SC multi-mode weiblich ¦ 1 x IrDA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 863,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 961,99*
€ 1.144,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,56*
€ 1.138,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,39*
€ 1.076,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,95*
€ 1.049,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 863,46*
€ 1.027,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.