Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-13006-1 Druckserver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4745928
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-13006-1
EAN/GTIN:
     4016032315346
Suchbegriffe:
Druckserver
Print Server
Printserver
print server 2 x usb
DIGITUS DN-13006-1 - Druckserver - USB 2.0/parallel - 10/100 Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Druckserver
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0/parallel
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI/NetBIOS, IP/IPX, LPR/LPD
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP, HTTP
Ports
10/100 Ethernet
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A ¦ 1 x parallel - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig
Schnittstellen
1 x 100Base-TX - RJ-45
Weitere Suchbegriffe: druckserver, digitus print server
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,96*
€ 102,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,78*
€ 100,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,95*
€ 88,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,71*
€ 87,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.