Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsys EX-11087 USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4740034
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-11087
EAN/GTIN:
     4718359110870
Suchbegriffe:
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
PCIe-Controller
Die EX-11087 USB 3.0 PCI-Express Karte stellt fünf Externe und zwei Interne Super-Speed USB 3.0 Ports zur Verfügung. Sie ist entwickelt worden um mehrere weitere USB 1.1, 2.0 oder 3.0 Endgeräte an Ihre Workstation, Desktop oder Server anzuschliessen. Sie unterstützt USB 1.1 Low-Speed, Full-Speed, USB 2.0 High-Speed und USB 3.0 Super-Speed. Sie ist die perfekte Technologie für Externe Speicher Gehäuse, Digitale Kameras, Webcam, Scanner und mehr. Zur Unterstützung des Stromes von 900 mA an den Externen USB 3.0 Ports, benötigt man den Stromanschluss vom PC-Netzteil.
Exsys EX-11087 - USB-Adapter - PCIe 2.0 Low-Profile - USB, USB 2.0, USB 3.0 - 7 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
USB-Adapter - 7 Anschlüsse
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.0 x1
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate
5 Gbps
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, FCC, RoHS, WEEE
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows Vista / XP / 7, Microsoft Windows Server 2008
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Tiefe
6.5 cm
Höhe
9.7 cm
Gewicht
200 g
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.0 x1
Schnittstellen
5 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (außerhalb) ¦ 2 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A (innerhalb)
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
VIA VL800
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,24*
€ 126,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,96*
€ 124,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,74*
€ 97,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.