Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa EtherDevice Switch EDS-316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4736867
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     EDS-316
EAN/GTIN:
     5703431414952
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
industrie-switch moxa
industrie switch
Moxa EtherDevice Switch EDS-316 - Switch - 16 x 10/100 - an DIN-Schiene montierbar
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Vollduplex-fähig, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Broadcast Storm Control, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Gerätetyp
Switch - 16 Anschlüsse
Integrierte Peripheriegeräte
LED Panel
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Stromversorgung
Gehäusetyp
An DIN-Schiene montierbar
Untertyp
Fast Ethernet
Ports
16 x 10/100
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Produktzertifizierungen
CISPR 22 Klasse A, EN55022 Klasse A, EN 61000-4-4, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-6, FCC Part 15, EN 61000-4-5, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-32, IEC 60068-2-6, UL 508
Montagekit
Optional
MTBF
355,094 Stunden
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95%
Maße und Gewicht
Breite
8.1 cm
Tiefe
10.5 cm
Höhe
13.5 cm
Gewicht
1.1 kg
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
16 x 100Base-TX RJ-45
Weitere Suchbegriffe: industrie-switch 16 port
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 480,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,09*
€ 647,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,34*
€ 631,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 526,81*
€ 626,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 516,97*
€ 615,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 514,66*
€ 612,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,10*
€ 603,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 480,55*
€ 571,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
EDS-305
ab € 189,05*
Sonstiges
Moxa
EDS-305-M-SC
ab € 294,31*
Sonstiges
Moxa
EDS-305-S-SC
ab € 423,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.