| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4736674 Herst.-Nr.: 89336 EAN/GTIN: 4043619893362 |
| |
|
| | |
| Die Delock PCI Express Karte erweitert Ihr System um acht externe High Speed RS-232 Anschlüsse. Nutzen Sie diese Karte für Anwendungen wie Messwerterfassung, Maschinensteuerung, Automatisierung, Entwicklung oder Kommunikation. Durch den umfangreichen Überspannungsschutz und den erweiterten Temperaturbereich ist diese Karte auch im industriellen Bereich einsetzbar. Delock PCI Express Card > 8 x Serial RS-232 - Serieller Adapter - PCIe - RS-232 x 8 Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Plug-in-Karte | | Gerätetyp | Serieller Adapter | | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express x1 | | PCI-Spezifikationsrevision | PCIe 2.0 | Netzwerk | Leistungsmerkmale | 15 KV Electrostatic Discharge Protection | | Anschlusstechnik | Kabelgebunden | | Data Link Protocol | RS-232 | | Datenübertragungsrate | 921.6 Kbps | | Ports | RS-232 x 8 | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Kabel seriell (extern) - 30 cm | | Zubehör im Lieferumfang | Low profile Slotblech | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Driver | | Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.6, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits) | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -30 °C | | Max. Betriebstemperatur | 75 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) | Erweiterung/Konnektivität | Kompatible Steckplätze | 1 x PCI Express x1 - Low-Profile | | Schnittstellen | 8 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (an Kabel) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, RS-232 Controller, RS-232 Karte, Serielle Karte, Serieller Controller, delock adapter rs232, adapter rs232, pcie sas controller |
| | |
| |