Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM Wireless L-321agn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4734703
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61570
EAN/GTIN:
     8592978110710
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der LANCOM L-321agn Wireless ist ein extrem leistungsfähiger Dual Band Access Point mit Gigabit-Anschluss, der wahlweise im 2,4 oder 5 GHz Band funkt. Für besondere Einsatzzwecke, wie z. B. High Speed Punkt-zu-Punkt-Strecken kann er über seine RSMA-Anschlüsse mit spez. externen Antennen kombiniert werden. Die standardkonforme Spannungsversorgung nach 802.3af PoE, zahlreiche Sicherheitsfeatures wie WPA2, 802.1X, Multi-SSID und VLAN-Funktionalität erfüllen höchste professionelle Ansprüche. Der LANCOM L-321 ist sowohl autark als auch zentral über einen LANCOM WLAN Controller zu betreiben.
LANCOM Wireless L-321agn - Accesspoint - Wi-Fi (Packung mit 10)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
21 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
4.5 cm
Gerätetyp
Accesspoint
Packungsmenge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Netzwerk
Formfaktor
Extern
Leistungsmerkmale
Firewall, Routing, Abtastautomatik pro Gerät, DHCP Support, NAT Support, Power Over Ethernet (PoE), BOOTP-Unterstützung, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Syslog-Unterstützung, Traffic Shaping, DiffServ-Unterstützung, verwaltbar, E-Mail-Meldung, DFS-Unterstützung, URL-Filterung, Firmware aktualisierbar, SNTP-Unterstützung, MIMO-Technologie, geeignet für Wandmontage, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)-Unterstützung, Unterstützung für Trivial File Transfer Protocol (TFTP), Unterstützung für Access Control List (ACL), Quality of Service (QoS), DHCP-Server, mehrfacher SSID-Support, Drahtlos-Bridge-Modus
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP, NetBEUI/NetBIOS, NTP, ICMP/IP, PPPoE, ARP, BOOTP, DHCP, DNS
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11d, IEEE 802.1w, IEEE 802.11g, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11e, IEEE 802.11n
Datenübertragungsrate
300 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2, SNMP, Telnet, HTTP, HTTPS, SSH
Max. Reichweite in geschlossenen Räumen
20 m
Max. Reichweite (außen)
250 m
Routing Protocol
RIP-1, RIP-2, VRRP, Policy-Based Routing (PBR)
Authentifizierungsmethode
RADIUS, Radio Service Set ID (SSID), TACACS+, MS-CHAP, Basic Service Set Identifier (BSSID), MS-CHAP v.2, Extensible Authentication Protocol (EAP)
Leitungskodierformat
OFDM
Spread-Spectrum-Methode
OFDM
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit WEP, 64-Bit WEP, 152-Bit WEP, SSL, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, WPA, WPA2
Verschiedenes
Kennzeichnung
R&TTE, RoHS, EN 60950-1, WEEE, EN 60601-1-2, EN 300 328, EN 301 489-1, EN 301 893, EN 301 489-17
Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
PoE
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%
Antenne
Antenne
Extern abnehmbar
Antennenzahl
4
Gain Level
3 dBi
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 1 x Verwaltung ¦ 4 x Antenne ¦ 1 x 100Base-TX (PoE) - RJ-45
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.676,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.860,52*
€ 3.404,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.832,29*
€ 3.370,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.743,40*
€ 3.264,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.696,00*
€ 3.208,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.676,26*
€ 3.184,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LANCOM Systems
61571
ab € 3.832,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.