Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS DN-30210-1 Netzwerkadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4727767
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-30210-1
EAN/GTIN:
     4016032325062
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
DIGITUS DN-30210-1 - Netzwerkadapter - USB - Bluetooth 4.0 - Klasse 2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabellos
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Produktzertifizierungen
USB 1.1, USB 2.0
Max. Reichweite (außen)
10 m
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7, Windows 8
Antenne
Antenne
Intern
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
2.3 cm
Höhe
0.7 cm
Gewicht
2 g
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.