Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Ethernet Server Adapter I210-T1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1003-4723619
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     I210T1
EAN/GTIN:
     5032037049597
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
Server Ersatzteil Netzwerkkarte
rj-45 / pci-express karte low profi...
Intel Ethernet Server Adapter I210-T1 - Netzwerkadapter - PCIe 2.1 Low-Profile - Gigabit Ethernet
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Plug-in-Karte - Low-Profile
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express 2.1 x1
PCI-Spezifikationsrevision
PCIe 2.1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Jumbo-Frames-Support
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll
TCP/IP, UDP/IP
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1as
Datenübertragungsrate
1 Gbps
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Link/Aktivität
Ports
Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Low profile Slotblech, Halterung, volle Höhe
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, UL, VCCI, C-Tick, BSMI, KCC
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
0.81 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Maße und Gewicht
Breite
1.8 cm
Tiefe
6.7 cm
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x PCI Express 2.1 x1 - Low-Profile
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45
Prozessor / Arbeitsspeicher
Prozessor
1 x Intel I210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,22*
€ 147,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,06*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,20*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.