| |
|
| Artikel-Nr.: C1003-4715983 Herst.-Nr.: 65441 EAN/GTIN: 4043619654413 |
| |
|
| | |
| Dieser Y-Adapter von Delock dient dazu eine fest verlegte Netzwerkleitung zu verdoppeln. So kann ein einzelnes Kabel für eine gleichzeitige 10/100 Ethernet Verbindung und eine ISDN Verbindung genutzt werden. Sie benötigen dazu zwei Adapter, die auf beiden Seiten des Kabels an die Netzwerkdose und an das Patchfeld angeschlossen werden. Anschließend stehen statt einer Buchse jeweils zwei Buchsen zur Verfügung. Delock RJ45 Port Doubler - Ethernet 100Base-TX-Splitter - RJ-45 (M) zu RJ-45 (4-PIN) (W) - 15 cm Weitere Informationen: Allgemein | Länge | 15 cm | | Typ des Netzwerkkabels | Ethernet 100Base-TX-Splitter | Konnektivität | Anschluss | RJ-45 - männlich | | Stecker (zweites Ende) | 2 x RJ-45 (4-PIN) - weiblich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |