Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB 3.0 Hub 3 Port + 1 Port Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1003-4715897
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     62431
EAN/GTIN:
     4043619624317
Suchbegriffe:
USB Hub
USB Ethernet Adapter
USB RJ-45 Adapter
delock usb ethernet adapter
Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Ihr Notebook um drei zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um eine Netzwerkschnittstelle.
Delock USB 3.0 Hub 3 Port + 1 Port Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s - Netzwerkadapter - USB 3.0 - GigE - 1000Base-T + 3 x USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Gerätetyp
Netzwerkadapter
Schnittstellentyp (Bustyp)
SuperSpeed USB 3.0
Netzwerk
Leistungsmerkmale
Flusskontrolle, Wake-on-LAN, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Stromversorgung über USB, eingebauter USB 3.0-SuperSpeed-Hub mit 3 Anschlüssen
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, USB 2.0, USB 3.0, IEEE 802.3az
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX, Ethernet 1000Base-T
Statusanzeiger
Stromversorgung, Link/Aktivität
Zusatzanschlüsse
3 x SuperSpeed USB 3.0
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Netzteil
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8, Microsoft Windows Vista/XP/7/8 (64-Bit-Versionen)
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x SuperSpeed USB 3.0
Schnittstellen
1 x 1000Base-T - RJ-45 ¦ 3 x USB 3.0 - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,58*
€ 42,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,92*
€ 41,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.